品番 : EA945AP-216
品名 : M 6 /6.5x13x 1 mm 平ワッシャー(ポリカ/80枚)
仕様
| 材質 | ポリカーボネート | サイズ | M6 |
|---|---|---|---|
| 内径×外径×厚み | 6.5×13×1mm | 入数 | 80個 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
880 円(税抜)/ 968 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 9 (2026/07/29 18:44現在) |
||||
| 商品入数 | 80 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1277ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
