詳細表示

このページのURL:

品番 : EA945AS-21

品名 : M 5x10mm 鍋頭小ねじ(PEEK/1本)

仕様

用途 OA機器分野・自動車分野・ICウェハキャリア・LCD製造用治具などに サイズ M5×10mm
ピッチ 0.8 頭形状 (+)ナベ頭
材質 PEEK 連続使用温度 260℃
難燃性 UL94 V-0 ねじり破断トルク 0.96N・m
引張破断荷重 1234N 入数 1本
並目ねじ
全ねじ
半結晶性の最高級性能を有するスーパーエンジニアリングプラスチック
耐熱性・耐摩耗性・難燃性・耐加水分解性に優れています。
RoHS2対応
追加説明
カタログ価格

420 円(税抜)/ 462 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/11/14 09:38現在)

商品入数 1 販売単位 袋
バリエーション一覧
EA945AS-1 M 2x 4mm 鍋頭小ねじ(PEEK/2本)
EA945AS-2 M 2x 6mm 鍋頭小ねじ(PEEK/2本)
EA945AS-3 M 2x 8mm 鍋頭小ねじ(PEEK/2本)
EA945AS-4 M 2x10mm 鍋頭小ねじ(PEEK/2本)
EA945AS-5 M2.6x 4mm 鍋頭小ねじ(PEEK/2本)
EA945AS-6 M2.6x 6mm 鍋頭小ねじ(PEEK/2本)
EA945AS-7 M2.6x 8mm 鍋頭小ねじ(PEEK/2本)
EA945AS-8 M2.6x10mm 鍋頭小ねじ(PEEK/2本)
EA945AS-9 M 3x 4mm 鍋頭小ねじ(PEEK/2本)
EA945AS-10 M 3x 6mm 鍋頭小ねじ(PEEK/2本)
EA945AS-11 M 3x 8mm 鍋頭小ねじ(PEEK/2本)
EA945AS-12 M 3x10mm 鍋頭小ねじ(PEEK/2本)
EA945AS-13 M 3x15mm 鍋頭小ねじ(PEEK/2本)
EA945AS-14 M 3x20mm 鍋頭小ねじ(PEEK/2本)
EA945AS-15 M 4x 6mm 鍋頭小ねじ(PEEK/2本)
EA945AS-16 M 4x 8mm 鍋頭小ねじ(PEEK/2本)
EA945AS-17 M 4x10mm 鍋頭小ねじ(PEEK/2本)
EA945AS-18 M 4x15mm 鍋頭小ねじ(PEEK/2本)
EA945AS-19 M 4x20mm 鍋頭小ねじ(PEEK/2本)
EA945AS-20 M 5x 8mm 鍋頭小ねじ(PEEK/1本)
EA945AS-21 M 5x10mm 鍋頭小ねじ(PEEK/1本)
EA945AS-22 M 5x15mm 鍋頭小ねじ(PEEK/1本)
EA945AS-23 M 5x20mm 鍋頭小ねじ(PEEK/1本)
EA945AS-24 M 5x30mm 鍋頭小ねじ(PEEK/1本)
EA945AS-25 M 6x10mm 鍋頭小ねじ(PEEK/1本)
EA945AS-26 M 6x15mm 鍋頭小ねじ(PEEK/1本)
EA945AS-27 M 6x20mm 鍋頭小ねじ(PEEK/1本)
EA945AS-28 M 6x30mm 鍋頭小ねじ(PEEK/1本)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です\n※品番により入数、サイズが異なります
  • M:M5   L:10mm\nD:9mm  H:3.3mm
  • ねじ系列表

資料

その他資料
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top