品番 : EA945AS-27
品名 : M 6x20mm 鍋頭小ねじ(PEEK/1本)
仕様
| 用途 | OA機器分野・自動車分野・ICウェハキャリア・LCD製造用治具などに | サイズ | M6×20mm |
|---|---|---|---|
| ピッチ | 1 | 頭形状 | (+)ナベ頭 |
| 材質 | PEEK | 連続使用温度 | 260℃ |
| 難燃性 | UL94 V-0 | ねじり破断トルク | 1.64N・m |
| 引張破断荷重 | 1749N | 入数 | 1本 |
| 並目ねじ | |||
| 全ねじ | |||
| 半結晶性の最高級性能を有するスーパーエンジニアリングプラスチック | |||
| 耐熱性・耐摩耗性・難燃性・耐加水分解性に優れています。 | |||
| RoHS2対応 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
815 円(税抜)/ 897 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/11/14 09:38現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 袋 | ||
