品番 : EA945AY-12
品名 : M12 ナット(塩化ビニール製/10個)
仕様
| サイズ | M12 | ピッチ | 1.75 |
|---|---|---|---|
| 材質 | 硬質塩化ビニール(U-PVC) | 六角対辺(mm) | 19 |
| 入数 | 10個 | ||
| 並目ねじ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,450 円(税抜)/ 1,595 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/10/31 23:41現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1051ページ 1248ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA945AY-8 M8 ナット(塩化ビニール製/10個) |
| EA945AY-10 M10 ナット(塩化ビニール製/10個) |
| EA945AY-12 M12 ナット(塩化ビニール製/10個) |
| EA945AY-16 M16 ナット(塩化ビニール製/10個) |
| EA945AY-20 M20 ナット(塩化ビニール製/10個) |
