詳細表示

このページのURL:

品番 : EA945AY-16

品名 : M16 ナット(塩化ビニール製/10個)

仕様

サイズ M16 ピッチ 2
材質 硬質塩化ビニール(U-PVC) 六角対辺(mm) 24
入数 10個
並目ねじ
追加説明
カタログ価格

1,540 (税抜)/ 1,694 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/06/29 21:01現在)

商品入数 10 販売単位
カタログページ 1051ページ 1248ページ
バリエーション一覧
EA945AY-8 M8 ナット(塩化ビニール製/10個)
EA945AY-10 M10 ナット(塩化ビニール製/10個)
EA945AY-12 M12 ナット(塩化ビニール製/10個)
EA945AY-16 M16 ナット(塩化ビニール製/10個)
EA945AY-20 M20 ナット(塩化ビニール製/10個)
ウェブカタログ画像
  • ※品番によりサイズが異なります。
  • ねじ系列表

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top