詳細表示

このページのURL:

品番 : EA945CA-6

品名 : M6 プラスチックアンカー(50個)

仕様

ねじサイズ M6 外径 10.6mm
全長 42.0mm 下穴径 11.0mm
引張荷重 795kgf(参考値) 材質 ボルト:軟鋼(電気亜鉛メッキ)
プラグ:ポリカーボネイト
ねじ頭形状 ナベ頭ねじ 使用温度範囲 -100~+138℃
入数 50本
ブロック・コンクリート用
錆や腐食に強く電食も防げます。
締付ナットの脱落や共回りがありません。
埋めこみ穴はアンカー全長より5mm以上深くあけてください
追加説明
カタログ価格

4,980 円(税抜)/ 5,478 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/01 11:32現在)

商品入数 50 販売単位 箱
カタログページ 1240ページ
バリエーション一覧
EA945CA-5 M5 プラスチックアンカー(100個)
EA945CA-6 M6 プラスチックアンカー(50個)
EA945CA-8 M8 プラスチックアンカー(30個)
ウェブカタログ画像
  • 施工手順

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top