品番 : EA945CA-8
品名 : M8 プラスチックアンカー(30個)
仕様
| ねじサイズ | M8 | 外径 | 13.5mm |
|---|---|---|---|
| 全長 | 50.0mm | 下穴径 | 14.0mm |
| 引張荷重 | 1620kgf(参考値) | 材質 | ボルト:軟鋼(電気亜鉛メッキ) プラグ:ポリカーボネイト |
| ねじ頭形状 | 六角ボルト | 使用温度範囲 | -100~+138℃ |
| 入数 | 30本 | ||
| ブロック・コンクリート用 | |||
| 錆や腐食に強く電食も防げます。 | |||
| 締付ナットの脱落や共回りがありません。 | |||
| 埋めこみ穴はアンカー全長より5mm以上深くあけてください | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,480 円(税抜)/ 4,928 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/10/09 22:21現在) |
||||
| 商品入数 | 30 | 販売単位 | 箱 | ||
| カタログページ | 1240ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA945CA-5 M5 プラスチックアンカー(100個) |
| EA945CA-6 M6 プラスチックアンカー(50個) |
| EA945CA-8 M8 プラスチックアンカー(30個) |
