詳細表示

このページのURL:

品番 : EA945CB-4

品名 : 4mm ボード用ターンナット(10個)

仕様

全長 17.5mm ナット長 14mm
下穴径 8.2mm フランジ長 10mm
ねじ径 M4 最小ねじ長 13mm+取付物厚
材質 ナット:亜鉛(ユニクロメッキ)
フランジ:ステンレス(SUS304)
入数 10個
薄鋼板中空用
手が届かない所へもしっかり締結。
フランジとナットが一つになったターンナット
フランジにねじを差し込むとナットが取り付けやすい状態にセットされ、しっかり締結
サッシやドア、スチール家具、自動車ボディ等への取り付けに最適
追加説明
カタログ価格

1,050 円(税抜)/ 1,155 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 31

(2026/10/09 20:50現在)

商品入数 10 販売単位 pk
カタログページ 1240ページ
バリエーション一覧
EA945CB-4 4mm ボード用ターンナット(10個)
EA945CB-5 5mm ボード用ターンナット(10個)
EA945CB-6 6mm ボード用ターンナット(10個)
EA945CB-8 8mm ボード用ターンナット(10個)
ウェブカタログ画像
※10個入り
※画像は代表画像です
  • ※10個入り\n※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です

資料

RoHS
  1. PDF
仕様
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top