品番 : EA945CB-6
品名 : 6mm ボード用ターンナット(10個)
仕様
| 全長 | 23.0mm | ナット長 | 19mm |
|---|---|---|---|
| 下穴径 | 10.2mm | フランジ長 | 12mm |
| ねじ径 | M6 | 最小ねじ長 | 16mm+取付物厚 |
| 材質 | ナット:亜鉛(ユニクロメッキ) フランジ:ステンレス(SUS304) |
入数 | 10個 |
| 薄鋼板中空用 | |||
| 手が届かない所へもしっかり締結。 フランジとナットが一つになったターンナット |
|||
| フランジにねじを差し込むとナットが取り付けやすい状態にセットされ、しっかり締結 | |||
| サッシやドア、スチール家具、自動車ボディ等への取り付けに最適 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,330 円(税抜)/ 1,463 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 11 (2026/11/01 10:27現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | pk | ||
| カタログページ | 1240ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA945CB-4 4mm ボード用ターンナット(10個) |
| EA945CB-5 5mm ボード用ターンナット(10個) |
| EA945CB-6 6mm ボード用ターンナット(10個) |
| EA945CB-8 8mm ボード用ターンナット(10個) |

※画像は代表画像です