品番 : EA945SA-1
品名 : 5.3x45mm スクリュービス(ALC用/皿頭)
仕様
| (+)皿頭 | |||
| 材質 | 鉄(亜鉛メッキ) | ||
|---|---|---|---|
| 発泡体を崩しにくい特殊ピッチ加工 | |||
| 浮きを起こさない密着結合が可能です。 | |||
| サイズ(mm) | 5.3×45 | 入数(約) | 74 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,440 円(税抜)/ 1,584 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/11/05 04:23現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | PK | ||
| カタログページ | 1292ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
