品番 : EA945SA-3
品名 : 5.3x75mm スクリュービス(ALC用/皿頭)
仕様
| 商品名 | ドリームスクリュー | 用途 | ALC用ビス |
|---|---|---|---|
| 形状 | (+)皿頭 | サイズ | 5.3×75mm |
| 材質 | 鉄(亜鉛メッキ) | 入数 | 約45本 |
| 発泡体を崩しにくい特殊ピッチ加工 | |||
| 浮きを起こさない密着結合が可能です。 | |||
| 板金工事などでは、0.6mm厚の鉄板は下穴なしで貫通可能 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,440 円(税抜)/ 1,584 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/23 02:36現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | PK | ||
| カタログページ | 1242ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA945SA-1 5.3x45mm スクリュービス(ALC用/皿頭) |
| EA945SA-3 5.3x75mm スクリュービス(ALC用/皿頭) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
