詳細表示

このページのURL:

品番 : EA945SH-37

品名 : 3.76x25mm コンクリート釘(約100本)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

材質
平頭
通常のコンクリート構築物、れんが、樫木、鉄板及び型鋼物へ釘同様ハンマーで打込めます。
サイズ 3.76×25mm
入数は100本入りです。
追加説明
カタログ価格

340 (税抜)/ 374 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2024/05/26 01:12現在)

商品入数 100 販売単位 St

代替品

EA945SH-37A
  • 品番

    EA945SH-37A

  • コメント

    入数変更(約100本⇒約190本)

バリエーション一覧
EA945SH-31 2.77x25mm コンクリート釘(約100本)
EA945SH-32 2.77x32mm コンクリート釘(約100本)
EA945SH-33 2.77x38mm コンクリート釘(約100本)
EA945SH-34 2.77x50mm コンクリート釘(約100本)
EA945SH-35 3.40x65mm コンクリート釘(約50本)
EA945SH-36 3.40x75mm コンクリート釘(約50本)
EA945SH-37 3.76x25mm コンクリート釘(約100本)
EA945SH-38 3.76x38mm コンクリート釘(約100本)
EA945SH-39 3.76x50mm コンクリート釘(約100本)
EA945SH-40 4.19x65mm コンクリート釘(約50本)
ウェブカタログ画像
  • ※品番により入数、サイズが異なります。

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top