品番 : EA945SL-12
品名 : 5.0x60mm コンクリートビス(皿頭/ステンレス/ 50本)
仕様
| メーカー | 神王工業(jinnoh) | 型番 | SRF-560 |
|---|---|---|---|
| 仕様 | 半ねじ | サイズ | 5×60mm |
| 下穴径 | 4.3~4.5mm | 材質 | ステンレス(SUS410) |
| 入数 | 50本 | ||
| (+)皿頭 | |||
| 錆に強いエコナノコート | |||
| プラグを使わず下穴のみでねじ止めOK | |||
| さらに特殊なねじ山加工により大幅なトルク軽減を実現、スピーディな作業が行えます。 | |||
| 切粉を排出しながら鋭く切り込むので、強力に締結します。 | |||
| 耐食性が高く施工後も安心 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
1,700 円(税抜)/ 1,870 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 13 (2025/11/05 05:12現在) |
||||
| 商品入数 | 50 | 販売単位 | 箱 | ||
| カタログページ | 1292ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大

※画像は代表画像です。