品番 : EA945SL-3
品名 : 4.0x38mm コンクリートビス(皿頭/ステンレス/125本)
仕様
| メーカー | 神王工業(jinnoh) | 型番 | SRF-438 |
|---|---|---|---|
| 仕様 | 全ねじ | サイズ | 4×38mm |
| 下穴径 | 3.4~3.5mm | 材質 | ステンレス(SUS410) |
| 入数 | 125本 | ||
| (+)皿頭 | |||
| 錆に強いエコナノコート | |||
| プラグを使わず下穴のみでねじ止めOK | |||
| さらに特殊なねじ山加工により大幅なトルク軽減を実現、スピーディな作業が行えます。 | |||
| 切粉を排出しながら鋭く切り込むので、強力に締結します。 | |||
| 耐食性が高く施工後も安心 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
1,640 円(税抜)/ 1,804 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 16 (2026/11/23 02:27現在) |
||||
| 商品入数 | 125 | 販売単位 | 箱 | ||
| カタログページ | 1242ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA945SL-1 4.0x25mm コンクリートビス(皿頭/ステンレス/200本) |
| EA945SL-2 4.0x32mm コンクリートビス(皿頭/ステンレス/150本) |
| EA945SL-3 4.0x38mm コンクリートビス(皿頭/ステンレス/125本) |
| EA945SL-12 5.0x60mm コンクリートビス(皿頭/ステンレス/ 50本) |
ウェブカタログ画像
拡大

※画像は代表画像です。