詳細表示

このページのURL:

品番 : EA945SR-3

品名 : 5.0x25mm コンクリートビス(皿頭/鉄/100本)

仕様

頭部形状 (+)皿頭 サイズ 5×25mm
下穴径 φ4.3mm ねじ部 全ねじ
材質 鉄 入数 100本
ブリスターパック入り
追加説明
カタログ価格

1,400 円(税抜)/ 1,540 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 10

(2026/11/23 02:27現在)

商品入数 100 販売単位 PK
カタログページ 1242ページ
バリエーション一覧
EA945SR-1 4.0x25mm コンクリートビス(皿頭/鉄/200本)
EA945SR-2 4.0x32mm コンクリートビス(皿頭/鉄/200本)
EA945SR-3 5.0x25mm コンクリートビス(皿頭/鉄/100本)
EA945SR-4 5.0x35mm コンクリートビス(皿頭/鉄/100本)
EA945SR-5 5.0x45mm コンクリートビス(皿頭/鉄/100本)
EA945SR-6 5.0x60mm コンクリートビス(皿頭/鉄/80本)
ウェブカタログ画像
  • ※品番により入数、サイズが異なります。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top