品番 : EA945SR-5
品名 : 5.0x45mm コンクリートビス(皿頭/鉄/100本)
仕様
頭部形状 | (+)皿頭 | サイズ | 5×45mm |
---|---|---|---|
下穴径 | φ4.3mm | ねじ部 | 全ねじ |
材質 | 鉄 | 入数 | 100本 |
ブリスターパック入り |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,400 円(税抜)/ 2,640 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 9 (2025/09/26 02:46現在) |
||||
商品入数 | 100 | 販売単位 | PK | ||
カタログページ | 1292ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)