詳細表示

このページのURL:

品番 : EA945TC-10A

品名 : 1.5-3.75mm 丸釘セット(10サイズ)

仕様

〈セット内容〉 サイズ(mm)・入数(本)

1.5×19mm(約860本)
1.5×22mm(約755本)
1.7×25mm(約530本)
1.9×32mm(約335本)
2.15×38mm(約215本)
2.45×45mm(約140本)
2.75×50mm(約100本)
3.05×65mm(約60本)
3.4×75mm(約45本)
3.75×90mm(約30本)
ケースサイズ 300×200×62mm
材質 鉄 総重量 約2.96kg
追加説明
カタログ価格

5,800 円(税抜)/ 6,380 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 12

(2026/11/11 23:57現在)

商品入数 1 販売単位 ST
カタログページ 1288ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top