詳細表示

このページのURL:

品番 : EA945VC-32

品名 : 3.8 x 32mm 打込みビス(ステンレス製/230本)

仕様

材質 SUS410 頭形状 (+)皿頭
サイズ 3.8×32mm
先端がカットされている為、喰い込みが良いです。
ねじ戻しのできる釘です。
入数 230個
追加説明
カタログ価格

2,730 円(税抜)/ 3,003 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/10/19 04:15現在)

商品入数 230 販売単位 pk
カタログページ 1287ページ
バリエーション一覧
EA945VC-25 3.8 x 25mm 打込みビス(ステンレス製/270本)
EA945VC-32 3.8 x 32mm 打込みビス(ステンレス製/230本)
EA945VC-38 3.8 x 38mm 打込みビス(ステンレス製/200本)
EA945VC-45 3.8 x 45mm 打込みビス(ステンレス製/160本)
EA945VC-50 3.8 x 50mm 打込みビス(ステンレス製/150本)
EA945VC-62 3.8 x 62mm 打込みビス(ステンレス製/110本)
ウェブカタログ画像
  • ※品番により入数、サイズが異なります。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top