品番 : EA945VC-62
品名 : 3.8 x 62mm 打込みビス(ステンレス製/110本)
仕様
| 材質 | SUS410 | 頭形状 | (+)皿頭 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 3.8×62mm | ||
| 先端がカットされている為、喰い込みが良いです。 | |||
| ねじ戻しのできる釘です。 | |||
| 入数 | 110個 | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,730 円(税抜)/ 3,003 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/10/19 04:15現在) |
||||
| 商品入数 | 110 | 販売単位 | pk | ||
| カタログページ | 1287ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
