詳細表示

このページのURL:

品番 : EA945VD-32

品名 : 3.8 x 32mm 打込みビス(280本)

仕様

材質 鉄(クロメートメッキ) 頭形状 (+)皿頭
サイズ 3.8×32mm
先端がカットされている為、喰い込みがすばらしい釘です。
入数 280個
追加説明
カタログ価格

1,670 (税抜)/ 1,837 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/07/29 16:18現在)

商品入数 280 販売単位 pk
カタログページ 1287ページ
バリエーション一覧
EA945VD-25 3.8 x 25mm 打込みビス(300本)
EA945VD-32 3.8 x 32mm 打込みビス(280本)
EA945VD-38 3.8 x 38mm 打込みビス(230本)
EA945VD-45 3.8 x 45mm 打込みビス(180本)
EA945VD-50 3.8 x 50mm 打込みビス(160本)
ウェブカタログ画像
  • ※品番により入数、サイズが異なります。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top