品番 : EA945VD-50
品名 : 3.8 x 50mm 打込みビス(160本)
仕様
| 材質 | 鉄(クロメートメッキ) | 頭形状 | (+)皿頭 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 3.8×50mm | ||
| 先端がカットされている為、喰い込みがすばらしい釘です。 | |||
| 入数 | 160個 | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,670 円(税抜)/ 1,837 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/07/29 11:44現在) |
||||
| 商品入数 | 160 | 販売単位 | pk | ||
| カタログページ | 1287ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA945VD-25 3.8 x 25mm 打込みビス(300本) |
| EA945VD-32 3.8 x 32mm 打込みビス(280本) |
| EA945VD-38 3.8 x 38mm 打込みビス(230本) |
| EA945VD-45 3.8 x 45mm 打込みビス(180本) |
| EA945VD-50 3.8 x 50mm 打込みビス(160本) |
ウェブカタログ画像
拡大
