品番 : EA945VK-2
品名 : 6x120mm かすがい(100本)
仕様
| 呼称 | 6×120 | 幅 | 110mm |
|---|---|---|---|
| 脚の長さ | 27mm | 線径 | 4.7mm |
| 重量(1本あたり) | 21g | 材質 | 鉄(ユニクロメッキ) |
| 入数 | 100本 | 用途 | 木材の接合や補強に。 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,870 円(税抜)/ 3,157 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/09/01 18:17現在) |
||||
| 商品入数 | 100 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1288ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA945VK-1 6x 90mm かすがい(100本) |
| EA945VK-2 6x120mm かすがい(100本) |
| EA945VK-3 9x120mm かすがい(50本) |
| EA945VK-4 9x150mm かすがい(50本) |
ウェブカタログ画像
拡大
