詳細表示

このページのURL:

品番 : EA945VK-4

品名 : 9x150mm かすがい(50本)

仕様

呼称 9×150 137mm
脚の長さ 30mm 線径 6.7mm
重量(1本あたり) 55g 材質 鉄(ユニクロメッキ)
入数 50本 用途 木材の接合や補強に。
追加説明
カタログ価格

3,800 (税抜)/ 4,180 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 7

(2026/09/01 18:20現在)

商品入数 50 販売単位
カタログページ 1288ページ
バリエーション一覧
EA945VK-1 6x 90mm かすがい(100本)
EA945VK-2 6x120mm かすがい(100本)
EA945VK-3 9x120mm かすがい(50本)
EA945VK-4 9x150mm かすがい(50本)
ウェブカタログ画像
  • ※品番により入数、サイズが異なります。
  • メッキの種類

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top