詳細表示

このページのURL:

品番 : EA946-13

品名 : 13.0mm巾 VA線用ステープル(70個)

仕様

VA線用
ステープル幅 13.0mm 材質
塩化ビニールでコーティング
絶縁タイプ
入数は70個入りです。
追加説明
カタログ価格

465 (税抜)/ 512 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 8

(2026/07/29 11:44現在)

商品入数 70 販売単位
カタログページ 1133ページ
バリエーション一覧
EA946-10.5 10.5mm巾 VA線用ステープル(100個)
EA946-13 13.0mm巾 VA線用ステープル(70個)
EA946-16 16.0mm巾 VA線用ステープル(45個)
EA946A-5 5.0mm巾 丸電線用ステープル(135個)
EA946A-6.5 6.5mm巾 丸電線用ステープル(115個)
EA946A-8 8.0mm巾 丸電線用ステープル(100個)
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top