品番 : EA946A-5
品名 : 5.0mm巾 丸電線用ステープル(135個)
仕様
| 丸線用 | |||
| ステープル幅 | 5.0mm | 材質 | 鉄 |
|---|---|---|---|
| 塩化ビニールでコーティング | |||
| 絶縁タイプ | |||
| 入数は135個入りです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
465 円(税抜)/ 512 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/07/29 11:44現在) |
||||
| 商品入数 | 135 | 販売単位 | 箱 | ||
| カタログページ | 1133ページ | ||||
