品番 : EA946TA-2
品名 : 1.25- 2.0m㎡ ワイヤーコネクター(橙/10個)
手で絞めるだけで簡単に電線の結束ができます
仕様
| 適合電線断面積 | 1.25~2.0m㎡ | 結束本数 | 2~3 |
|---|---|---|---|
| 全長 | 22mm | 耐電圧 | 600V |
| 使用温度範囲 | 105℃ | 材質 | 硬質塩化ビニル |
| 色 | 橙 | 入数 | 10個 |
| スプリング入の為、振動で結束が緩みません。 | |||
| RoHS対応 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
185 円(税抜)/ 204 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 257 (2025/12/15 04:57現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1222ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA946TA-1 0.5-1.25m㎡ ワイヤーコネクター(青/10個) |
| EA946TA-2 1.25- 2.0m㎡ ワイヤーコネクター(橙/10個) |
| EA946TA-3 2.0- 3.5m㎡ ワイヤーコネクター(黄/10個) |
| EA946TA-4 3.5- 5.5m㎡ ワイヤーコネクター(赤/10個) |
ウェブカタログ画像
拡大
10個入り
