詳細表示

このページのURL:

品番 : EA946TA-4

品名 : 3.5- 5.5m㎡ ワイヤーコネクター(赤/10個)

手で絞めるだけで簡単に電線の結束ができます

仕様

適合電線断面積 3.5~5.5m㎡ 結束本数 2
全長 26.5mm 耐電圧 600V
使用温度範囲 105℃ 材質 硬質塩化ビニル
色 赤 入数 10個
スプリング入の為、振動で結束が緩みません。
RoHS対応
追加説明
カタログ価格

355 円(税抜)/ 391 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 386

(2026/11/13 01:01現在)

商品入数 10 販売単位 袋
カタログページ 1176ページ
バリエーション一覧
EA946TA-1 0.5-1.25m㎡ ワイヤーコネクター(青/10個)
EA946TA-2 1.25- 2.0m㎡ ワイヤーコネクター(橙/10個)
EA946TA-3 2.0- 3.5m㎡ ワイヤーコネクター(黄/10個)
EA946TA-4 3.5- 5.5m㎡ ワイヤーコネクター(赤/10個)
ウェブカタログ画像
10個入り
  • 10個入り
  • 単位:mm

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top