詳細表示

このページのURL:

品番 : EA947A-2

品名 : 5x35mm ネイルプラグ(100本)

仕様

プラグサイズ φ5×35mm 最大固定板厚 5mm
下穴径 5mm せん断強度/引張り強度 コンクリート・レンガ:30/10kg
下穴をあけ釘と同じように打ち込むだけで止まるプラグです。
ドライバーでゆるめます。
下穴はプラグ直径と同じサイズの穴をあけて下さい。
入数は100本入りです。
-40~80℃範囲内で使用して下さい。
ポリアミド(合成繊維の一種)製
コンクリート、石、ALC、レンガ、石こうボード、中空のブロックに使用できます。
下穴をあけ、釘と同じように打ち込むだけで止まるプラグです。
ネジを緩めると、取り外せます。
追加説明
カタログ価格

2,130 円(税抜)/ 2,343 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/11/23 02:44現在)

商品入数 100 販売単位 箱
カタログページ 1239ページ

代替品

EA947A-2K
バリエーション一覧
EA947A-2 5x35mm ネイルプラグ(100本)
EA947A-2K 5x35mm ネイルプラグ(10本)
EA947A-4 6x35mm ネイルプラグ(100本)
EA947A-5 6x50mm ネイルプラグ(100本)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top