品番 : EA947A-4
品名 : 6x35mm ネイルプラグ(100本)
仕様
| プラグサイズ | φ6×35mm | 最大固定板厚 | 5mm |
|---|---|---|---|
| 下穴径 | 6mm | せん断強度/引張り強度 | コンクリート・レンガ:40/20kg |
| 下穴をあけ釘と同じように打ち込むだけで止まるプラグです。 | |||
| ドライバーでゆるめます。 | |||
| 下穴はプラグ直径と同じサイズの穴をあけて下さい。 | |||
| 入数は100本入りです。 | |||
| -40~80℃範囲内で使用して下さい。 | |||
| ポリアミド(合成繊維の一種)製 | |||
| コンクリート、石、ALC、レンガ、石こうボード、中空のブロックに使用できます。 | |||
| 下穴をあけ、釘と同じように打ち込むだけで止まるプラグです。 | |||
| ネジを緩めると、取り外せます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,580 円(税抜)/ 3,938 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/11/23 02:44現在) |
||||
| 商品入数 | 100 | 販売単位 | 箱 | ||
| カタログページ | 1239ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA947A-2 5x35mm ネイルプラグ(100本) |
| EA947A-2K 5x35mm ネイルプラグ(10本) |
| EA947A-4 6x35mm ネイルプラグ(100本) |
| EA947A-5 6x50mm ネイルプラグ(100本) |

