品番 : EA947AD-13
品名 : 9.0- 12mm ボードアンカー(70個)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
ねじサイズ | M4 | 下穴径 | 9mm |
---|---|---|---|
ボード厚 | 9~12mm | 材質 | スチール |
入数は70本入りです。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,220 円(税抜)/ 3,542 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/21 01:31現在) |
||||
商品入数 | 70 | 販売単位 | 箱 |
代替品
|
拡大