品番 : EA947AD-17
品名 : 5.0- 16mm ボードアンカー(30個)
仕様
| ねじサイズ | M5 | 下穴径 | 11mm |
|---|---|---|---|
| ボード厚 | 5~16mm | 材質 | スチール |
| 入数は30本入りです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,650 円(税抜)/ 2,915 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 45 (2026/07/29 13:50現在) |
||||
| 商品入数 | 30 | 販売単位 | 箱 | ||
| カタログページ | 1239ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA947AD-15 17- 23mm ボードアンカー(50個) |
| EA947AD-16 31- 38mm ボードアンカー(40個) |
| EA947AD-17 5.0- 16mm ボードアンカー(30個) |
ウェブカタログ画像
拡大

