品番 : EA947AE-12
品名 : φ11x19mm ボードアンカー(ナイロン製/22個)
仕様
| 用途 | 中空ボード、石膏ボード壁用 | 全長 | 19mm |
|---|---|---|---|
| 頭部径 | 11mm | 下穴径 | 11mm |
| 適合ねじ径 | 2~3mm | 適合ねじ長さ | 取付物+12mm以上 |
| 強度目安 | 石膏ボードの厚み 12.5mm:約3.5kg、9.5mm:約3kg |
材質 | ガラス繊維入りナイロン |
| 入数 | 22本 | ||
| 下穴用ビス1本付き | |||
| ボードの面にピッタリとフックや取っ手などが取付できます。 | |||
| 強くねじ込んでもボードにギュッともぐるので空回りが起きません。 | |||
| ※天井部・柱部分には取り付けできません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,000 円(税抜)/ 1,100 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/11/23 02:57現在) |
||||
| 商品入数 | 22 | 販売単位 | pk | ||
| カタログページ | 1239ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA947AE-12 φ11x19mm ボードアンカー(ナイロン製/22個) |
| EA947AE-12B φ11x19mm ボードアンカー(ナイロン製/110個) |
