詳細表示

このページのURL:

品番 : EA947AE-12B

品名 : φ11x19mm ボードアンカー(ナイロン製/110個)

仕様

用途 中空ボード、石膏ボード壁用 材質 ガラス繊維入りナイロン
全長 19mm 頭部径 11mm
下穴径 11mm 適合ねじ径 2~3mm
適合ねじ長さ 取付物+12mm以上 強度目安 石膏ボードの厚み
12.5mm:約3.5kg、9.5mm:約3kg
入数 110個
下穴用ビス・両頭+ビット各1本付き
ボードの面にピッタリとフックや取っ手などが取付できます。
強くねじ込んでもボードにギュッともぐるので空回りが起きません。
※天井部・柱部分には取り付けできません。
追加説明
カタログ価格

3,800 円(税抜)/ 4,180 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/23 02:57現在)

商品入数 110 販売単位 pk
カタログページ 1239ページ
バリエーション一覧
EA947AE-12 φ11x19mm ボードアンカー(ナイロン製/22個)
EA947AE-12B φ11x19mm ボードアンカー(ナイロン製/110個)
ウェブカタログ画像
入数:110本
  • 入数:110本
  • 使用方法

商品動画

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top