品番 : EA947AF-23
品名 : 7x35mm スクリュープラグ(110本)
仕様
| メーカー | マーベル(MARVEL) | 型番 | ZC7-35 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | ゼットプラグ | プラグサイズ | φ7×35mm |
| 適合ねじ径 | 4.1~5.1mm | 引抜強度 | コンクリート:4.83kN(493kgf) ALC:1.17kN(119kgf) |
| 材質 | ナイロン6 | 色 | 緑 |
| 入数 | 110本 | ||
| コンクリート、ALC、タイル、レンガなどへの機材取付けに | |||
| 安定感抜群! | |||
| プラグの羽根がしっかりくい込む! | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,240 円(税抜)/ 2,464 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/23 02:15現在) |
||||
| 商品入数 | 110 | 販売単位 | 箱 | ||
| カタログページ | 1238ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA947AF-21 5x25mm スクリュープラグ(150本) |
| EA947AF-22 6x30mm スクリュープラグ(130本) |
| EA947AF-23 7x35mm スクリュープラグ(110本) |
| EA947AF-24 8x40mm スクリュープラグ(100本) |
ウェブカタログ画像
拡大
110本入り
