詳細表示

このページのURL:

品番 : EA947AF-24

品名 : 8x40mm スクリュープラグ(100本)

仕様

メーカー マーベル(MARVEL) 型番 ZC8-40
商品名 ゼットプラグ プラグサイズ φ8×40mm
適合ねじ径 5.1~5.8mm 引抜強度 コンクリート:6.08kN(620.5kgf)
ALC:1.33kN(136kgf)
材質 ナイロン6 色 青
入数 100本
コンクリート、ALC、タイル、レンガなどへの機材取付けに
安定感抜群!
プラグの羽根がしっかりくい込む!
追加説明
カタログ価格

2,000 円(税抜)/ 2,200 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/11/23 02:15現在)

商品入数 100 販売単位 箱
カタログページ 1238ページ
バリエーション一覧
EA947AF-21 5x25mm スクリュープラグ(150本)
EA947AF-22 6x30mm スクリュープラグ(130本)
EA947AF-23 7x35mm スクリュープラグ(110本)
EA947AF-24 8x40mm スクリュープラグ(100本)
ウェブカタログ画像
100本入り
  • 100本入り
  • 100本入り\n※画像は、EA947AF-23です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top