品番 : EA947AJ-21
品名 : 3- 6mm マルチアンカー/トグラー (50個)
仕様
| 商品名 | トグラー | 用途 | 中空壁・真壁用 |
|---|---|---|---|
| 下穴径 | 8mm | 適合ねじ径 | 4~5mm |
| 固定板厚 | 3~6mm | 適合ねじ長 | 25mm+取付物厚さ |
| 材質 | ポリプロピレン | 入数 | 50個 |
| 樹脂製の万能タイプなので石こうボードからALC、コンクリートまで幅広い使用が可能 | |||
| 施工時に壁面材質がわからなくても対応可能 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,980 円(税抜)/ 3,278 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/23 02:44現在) |
||||
| 商品入数 | 50 | 販売単位 | pk | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA947AJ-21 3- 6mm マルチアンカー/トグラー (50個) |
| EA947AJ-22 9-11mm マルチアンカー/トグラー (30個) |
| EA947AJ-23 11-13mm マルチアンカー/トグラー (30個) |
| EA947AJ-24 15-19mm マルチアンカー/トグラー (26個) |
| EA947AJ-25 25mm~ マルチアンカー/トグラー (15個) |
ウェブカタログ画像
拡大
入数:50個
