詳細表示

このページのURL:

品番 : EA947AJ-23

品名 : 11-13mm マルチアンカー/トグラー (30個)

仕様

商品名 トグラー 用途 中空壁・真壁用
下穴径 8mm 適合ねじ径 3.5~6mm
固定板厚 11~13mm 適合ねじ長 32mm+取付物厚さ
材質 ポリプロピレン 入数 30個
樹脂製の万能タイプなので石こうボードからALC、コンクリートまで幅広い使用が可能
施工時に壁面材質がわからなくても対応可能
追加説明
カタログ価格

2,090 円(税抜)/ 2,299 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/23 02:44現在)

商品入数 30 販売単位 pk
バリエーション一覧
EA947AJ-21 3- 6mm マルチアンカー/トグラー (50個)
EA947AJ-22 9-11mm マルチアンカー/トグラー (30個)
EA947AJ-23 11-13mm マルチアンカー/トグラー (30個)
EA947AJ-24 15-19mm マルチアンカー/トグラー (26個)
EA947AJ-25 25mm~ マルチアンカー/トグラー (15個)
ウェブカタログ画像
入数:30個
  • 入数:30個

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top