品番 : EA947AK-2
品名 : 9-15mm ボードアンカー(100個)
仕様
| 用途 | 石膏ボード、薄板等、ねじ、くぎの効かない材料に。 | 全長 | 33mm |
|---|---|---|---|
| 固定板厚 | 9~15mm | 下穴径 | 8~10mm |
| 木ねじ径 | 4.1mm、4.5mm | 木ねじ長さ | (取り付け物の厚さ)+35mm |
| 材質 | ポリプロピレン | 入数 | 100本 |
| 脚部がボードに密着し、取付け物のがたつきを抑えます。 | |||
| 木ねじを片手で楽に締付けられます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,370 円(税抜)/ 5,907 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/07/30 14:21現在) |
||||
| 商品入数 | 100 | 販売単位 | 箱 | ||
| カタログページ | 1239ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA947AK-1 3 - 8mm ボードアンカー(100個) |
| EA947AK-2 9-15mm ボードアンカー(100個) |
| EA947AK-3 16-24mm ボードアンカー(50個) |
ウェブカタログ画像
拡大
入数:100本
