品番 : EA947AK-3
品名 : 16-24mm ボードアンカー(50個)
仕様
| 用途 | 石膏ボード、薄板等、ねじ、くぎの効かない材料に。 | 全長 | 38mm |
|---|---|---|---|
| 固定板厚 | 16~24mm | 下穴径 | 8~10mm |
| 木ねじ径 | 4.1mm、4.5mm | 木ねじ長さ | (取り付け物の厚さ)+40mm |
| 材質 | ポリプロピレン | 入数 | 50本 |
| 脚部がボードに密着し、取付け物のがたつきを抑えます。 | |||
| 木ねじを片手で楽に締付けられます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,790 円(税抜)/ 3,069 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/11/23 02:44現在) |
||||
| 商品入数 | 50 | 販売単位 | 箱 | ||
| カタログページ | 1239ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA947AK-1 3 - 8mm ボードアンカー(100個) |
| EA947AK-2 9-15mm ボードアンカー(100個) |
| EA947AK-3 16-24mm ボードアンカー(50個) |
ウェブカタログ画像
拡大
入数:50本
