詳細表示

このページのURL:

品番 : EA947AN-11

品名 : M 8/12-48mm ボードアンカー(はさみ固定式/2本)

仕様

メーカー サンコーテクノ 型番 IT-870
商品名 ITハンガー 用途 手すり・ブラケット・分電盤・掲示板等の中空壁への取り付けに
ねじサイズ M8 全長 70mm
首下長さ 62mm ねじ長さ 50mm
はさみ込み厚 12~48mm 座金付ナット高さ 8.5mm
プレート長さ(C) 30mm 座金付ナット二面幅 12mm
施工時必要中空幅 32mm 下穴径 9.0mm
材質 スチール製(三価クロメート処理) 入数 2本
中空壁用
はさみ固定式
本体とロールプレートが同径で、取付物をセットしたまま施工ができる
壁面・床面に施工可能
追加説明
カタログ価格

500 円(税抜)/ 550 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 7

(2026/11/23 02:31現在)

商品入数 2 販売単位 pk
カタログページ 1239ページ
バリエーション一覧
EA947AN-1 M 6/10-12mm ボードアンカー(はさみ固定式/2本)
EA947AN-2 M 6/10-22mm ボードアンカー(はさみ固定式/2本)
EA947AN-3 M 6/10-32mm ボードアンカー(はさみ固定式/2本)
EA947AN-4 M 8/12-13mm ボードアンカー(はさみ固定式/2本)
EA947AN-5 M 8/12-18mm ボードアンカー(はさみ固定式/2本)
EA947AN-6 M 8/12-23mm ボードアンカー(はさみ固定式/2本)
EA947AN-7 M 8/12-28mm ボードアンカー(はさみ固定式/2本)
EA947AN-8 M 8/12-33mm ボードアンカー(はさみ固定式/2本)
EA947AN-9 M 8/12-38mm ボードアンカー(はさみ固定式/2本)
EA947AN-10 M 8/12-43mm ボードアンカー(はさみ固定式/2本)
EA947AN-11 M 8/12-48mm ボードアンカー(はさみ固定式/2本)
EA947AN-12 M 8/12-53mm ボードアンカー(はさみ固定式/2本)
EA947AN-13 M 8/12-58mm ボードアンカー(はさみ固定式/2本)
EA947AN-14 M 8/22-68mm ボードアンカー(はさみ固定式/2本)
EA947AN-15 M 8/22-78mm ボードアンカー(はさみ固定式/2本)
EA947AN-16 M10/14-23mm ボードアンカー(はさみ固定式/2本)
EA947AN-17 M10/14-43mm ボードアンカー(はさみ固定式/2本)
EA947AN-18 M10/14-63mm ボードアンカー(はさみ固定式/2本)
EA947AN-19 M10/14-73mm ボードアンカー(はさみ固定式/2本)
EA947AN-20 M12/15-20mm ボードアンカー(はさみ固定式/2本)
EA947AN-21 M12/15-40mm ボードアンカー(はさみ固定式/2本)
EA947AN-22 M12/15-70mm ボードアンカー(はさみ固定式/2本)
EA947AN-23 W3/8"/14-23mm ボードアンカー(はさみ固定式/2本
ウェブカタログ画像
入数2本
画像はEA947AN-22です。
  • 入数2本\n画像はEA947AN-22です。
  • 入数:2本
  • L:70mm、l:50mm、C:30mm、S:12mm\n座金付ナット高さ:8.5mm\n施工時必要中空幅:32mm\nはさみ込み厚:12~48mm\n首下長さ:62mm

商品動画

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top