品番 : EA947AN-9
品名 : M 8/12-38mm ボードアンカー(はさみ固定式/2本)
仕様
| メーカー | サンコーテクノ | 型番 | IT-860 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | ITハンガー | 用途 | 手すり・ブラケット・分電盤・掲示板等の中空壁への取り付けに |
| ねじサイズ | M8 | 全長 | 60mm |
| 首下長さ | 52mm | ねじ長さ | 40mm |
| はさみ込み厚 | 12~38mm | 座金付ナット高さ | 8.5mm |
| プレート長さ(C) | 30mm | 座金付ナット二面幅 | 12mm |
| 施工時必要中空幅 | 32mm | 下穴径 | 9.0mm |
| 材質 | スチール製(三価クロメート処理) | 入数 | 2本 |
| 中空壁用 | |||
| はさみ固定式 | |||
| 本体とロールプレートが同径で、取付物をセットしたまま施工ができる | |||
| 壁面・床面に施工可能 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
480 円(税抜)/ 528 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/09/16 14:47現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | pk | ||
| カタログページ | 1239ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画

画像はEA947AN-22です。