品番 : EA947AV-6
品名 : M 6 ボードアンカー(4本)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
中空壁用 | |||
材質 | 鉄(クロメートメッキ) | 使用ボルト | 壁厚+被締結物+35mm以上 |
---|---|---|---|
使用するボルトの長さを変えることで、ボードの厚さに制限なく使用できます。 | |||
ねじサイズ | M6 | 下穴径 | 12.5mm |
入数 | 4本 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,360 円(税抜)/ 1,496 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/14 05:00現在) |
||||
商品入数 | 4 | 販売単位 | 袋 |
バリエーション一覧 |
---|
EA947AV-6 M 6 ボードアンカー(4本) |
EA947AV-8 M 8 ボードアンカー(4本) |
EA947AV-10 M10 ボードアンカー(4本) |