詳細表示

このページのURL:

品番 : EA947B-10K

品名 : 3-26mm ボードプラグ(10本)

仕様

固定板厚 3~26mm 材質 ナイロン
下穴サイズ 8mm 木ねじサイズ 4mm
せん断/引張強度 13mmボード使用時:20/6kg 固定する物の最大厚 13mmボード使用時:19mm
13mm×2枚使用時:6mm
入数は10本入りです。
石こうボード用
ボードの裏側に最低奥行15mmのスペースが必要。
木ねじなしでも取付けが可能。
工具を必要としません。
-40~80℃で使用して下さい。
追加説明
カタログ価格

910 円(税抜)/ 1,001 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/11/23 02:52現在)

商品入数 10 販売単位 袋
カタログページ 1239ページ

代替品

EA947AK-3
  • 品番

    EA947AK-3

  • コメント

    固定板厚:16~24mm

バリエーション一覧
EA947B-10 3-26mm ボードプラグ(100本)
EA947B-10K 3-26mm ボードプラグ(10本)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top