品番 : EA947BM-21
品名 : 9.0-13mm 石膏ボードアンカー(50個)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
適合板厚(mm) | 9~13 | 適合ネジ長さ | 50mm以上 |
---|---|---|---|
仕様 | ビス無 | 入数(個) | 50 |
材質 | ステンレススチール | ||
ワッシャーはストッパーの役割です | |||
下穴径 | 不要 | 適合ねじ径 | φ4.5 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,740 円(税抜)/ 3,014 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/09/26 04:46現在) |
||||
商品入数 | 50 | 販売単位 | 箱 |
バリエーション一覧 |
---|
EA947BM-21 9.0-13mm 石膏ボードアンカー(50個) |
EA947BM-22 9.0-13mm 石膏ボードアンカー(ワッシャー付/50個 |
EA947BM-23 9.0-13mm 石膏ボードアンカー(10個) |
EA947BM-24 9.0-13mm 石膏ボードアンカー(ビス付/10個) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)