詳細表示

このページのURL:

品番 : EA947BM-23

品名 : 9.0-13mm 石膏ボードアンカー(10個)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

仕様 ビス無 固定板厚(mm) 9~13
下穴 不要 適合ねじ長 50mm以上
入数 10 材質 ステンレス
ワッシャーはストッパーの役割です
適合ねじ径 φ4.5mm
追加説明
カタログ価格

670 (税抜)/ 737 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/11/05 11:17現在)

商品入数 10 販売単位
バリエーション一覧
EA947BM-21 9.0-13mm 石膏ボードアンカー(50個)
EA947BM-22 9.0-13mm 石膏ボードアンカー(ワッシャー付/50個
EA947BM-23 9.0-13mm 石膏ボードアンカー(10個)
EA947BM-24 9.0-13mm 石膏ボードアンカー(ビス付/10個)
ウェブカタログ画像
※10個入
  • ※10個入

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top