品番 : EA947BP-12
品名 : E25・C25 電線管サドル(ねじ無・薄鋼用/10個)
仕様
| メーカー | パナソニック(Panasonic) | 型番 | DS1625 |
|---|---|---|---|
| 呼び | E25・C25 | 適合外径 | 25.5mm |
| ねじ穴径 | 5.0mm | 材質 | 鋼板製電気亜鉛めっき |
| 入数 | 10個 | ||
| 薄鋼電線管用(C管)、ねじ無し電線用管(E管) | |||
| 電線管を造営材に取り付ける場合に使用します。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
405 円(税抜)/ 446 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 12 (2026/09/21 05:09現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1150ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA947BP-11 E19・C19 電線管サドル(ねじ無・薄鋼用/10個) |
| EA947BP-12 E25・C25 電線管サドル(ねじ無・薄鋼用/10個) |
| EA947BP-13 E31・C31 電線管サドル(ねじ無・薄鋼用/10個) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
