品番 : EA947BP-13
品名 : E31・C31 電線管サドル(ねじ無・薄鋼用/10個)
仕様
メーカー | パナソニック(Panasonic) | 型番 | DS1631 |
---|---|---|---|
呼び | E31・C31 | 適合径(mm) | 32.0 |
材質 | 鋼板製電気亜鉛めっき | ねじ穴径 | 5.5mm |
電線管を造営材に取り付ける場合に使用します。 | |||
薄鋼電線管用(C管)、ねじ無し電線用管(E管) |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
615 円(税抜)/ 677 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/08/20 19:03現在) |
||||
商品入数 | 10 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1194ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA947BP-11 E19・C19 電線管サドル(ねじ無・薄鋼用/10個) |
EA947BP-12 E25・C25 電線管サドル(ねじ無・薄鋼用/10個) |
EA947BP-13 E31・C31 電線管サドル(ねじ無・薄鋼用/10個) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
※画像はEA947BP-12です。