詳細表示

このページのURL:

品番 : EA947BP-52

品名 : E25・C25 [ステンレス製]電線管サドル(10個入)

仕様

メーカー パナソニック(Panasonic) 型番 DFS1625
呼び E25・C25 適合管外径 25.5mm
ねじ穴径 5.0mm 材質 ステンレス
入数 10個
電線管を造営材に取り付ける場合に使用します。
ねじ無し電線管と薄鋼電線管に使用できます。
追加説明
カタログ価格

1,190 (税抜)/ 1,309 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/08/21 11:51現在)

商品入数 10 販売単位
カタログページ 1150ページ
バリエーション一覧
EA947BP-51 E19・C19 [ステンレス製]電線管サドル(10個入)
EA947BP-52 E25・C25 [ステンレス製]電線管サドル(10個入)
EA947BP-53 E31・C31 [ステンレス製]電線管サドル(10個入)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • 薄鋼電線管
  • パイプ外径一覧表

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top