品番 : EA947BP-53
品名 : E31・C31 [ステンレス製]電線管サドル(10個入)
仕様
| メーカー | パナソニック(Panasonic) | 型番 | DFS1631 |
|---|---|---|---|
| 呼び | E31・C31 | 適合管外径 | 32.0mm |
| ねじ穴径 | 5.5mm | 材質 | ステンレス |
| 入数 | 10個 | ||
| 電線管を造営材に取り付ける場合に使用します。 | |||
| ねじ無し電線管と薄鋼電線管に使用できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,230 円(税抜)/ 2,453 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/08/21 11:51現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1150ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA947BP-51 E19・C19 [ステンレス製]電線管サドル(10個入) |
| EA947BP-52 E25・C25 [ステンレス製]電線管サドル(10個入) |
| EA947BP-53 E31・C31 [ステンレス製]電線管サドル(10個入) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
