品番 : EA947BP-61
品名 : E19・C19 [ステンレス製]電線管片サドル(10個入)
仕様
| メーカー | パナソニック(Panasonic) | 型番 | DFS16191 |
|---|---|---|---|
| 呼び | E19・C19 | 適合管外径 | 19.5mm |
| ねじ穴径 | φ5.0×10mm | 材質 | ステンレス |
| 入数 | 10個 | ||
| 電線管を造営材に取り付ける場合に使用します。 | |||
| ねじ無し電線管と薄鋼電線管に使用できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
955 円(税抜)/ 1,051 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/08/21 10:22現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1150ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA947BP-61 E19・C19 [ステンレス製]電線管片サドル(10個入) |
| EA947BP-62 E25・C25 [ステンレス製]電線管片サドル(10個入) |
| EA947BP-63 E31・C31 [ステンレス製]電線管片サドル(10個入) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
